Sobretudo de homem ESD CONDUCTEX®, cinzento prateado, Tamanho: XS

N.º do artigo: 091601 XS
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 2-3 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 130
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CONDUCTEX®
Género Homens
Composição do tecido 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 130 g/m2
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Cor cinzento prateado
Tamanho unissexo XS
Norma/regulamento EN 61340-5-1
respirável sim
antiestático sim
Fecho para casaco Botão de pressão
Faixa de fecho oculta sim
Tipo de produto Sobretudo

Identificação e classificação

Número do artigo 091601 XS
Copiar
EAN/GTIN 4050274195472
Copiar
Número do fabricante 08005 48011 000 50-XS
Copiar
Fabricante HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrição

Versão:

Sobretudo ESD em material CONDUCTEX® leve e confortável. O tecido misto convence pelos bons valores de dissipação e elevado conforto de utilização. Elevada respirabilidade, testada pelo Instituto Hohenstein. Sem costuras laterais.
  • Com gola de virados e carcela com botões de pressão oculta de um lado.
  • Bolsos laterais aplicados na diagonal.
  • Bolso no peito.
  • Bainha de manga ajustável com botão de pressão.
  • Emblema ESD bordado no braço superior esquerdo.

Aplicação: Fabrico de eletrónica. Para proteger os produtos contra descarga eletrostática.
Resistência superficial: 106 a 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "CONDUCTEX®" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person