Calças de trabalho de proteção para soldador PROBAN 98

N.º do artigo: 091597 98
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 380
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Composição do tecido 100% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 380 g/m2
Lavar 60 °C colada de color
Vestuário conforme DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Cor azul real
Tamanho de confeção PT 98
Tipo de produto Pantalón protector para soldadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091597 98
EAN/GTIN 4050274859831
Número do fabricante 01096 20084 003 41-98

Descrição

Ejecución:

O vestuário de proteção de soldador clássico de uma cor é particularmente robusto e combina um elevado conforto com uma boa respirabilidade. O vestuário garante uma proteção preventiva contra o calor, faíscas e salpicos de solda. Além disso, a série possui propriedades retardadoras de chama que se mantêm mesmo após lavagens repetidas. Áreas de aplicação: Siderurgia, indústria metalúrgica, soldadores, construção de instalações, fundição.
As calças de trabalho PROBAN® têm muitos bolsos para guardar utensílios de trabalho. O cós das calças tem um fecho de botão oculto.
  • Dois bolsos laterais embutidos.
  • Um bolso para metro articulado e traseiro reforçado com aba e fecho de botão de pressão oculto.
  • Aba da braguilha com fecho de botão oculto.

Norma:

  • EN ISO 11611, Classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Nota:

Disponível a pedido a série com a gramagem têxtil de 470g/m2 certificada conforme EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ou numa versão mais leve com 320 g/m2 testada conforme EN 11611, Classe 1, A1 e EN 11612 A1, B1, C1. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta