Casaco de proteção para soldador PROBAN 54

N.º do artigo: 091595 54
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 380
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Composição do tecido 100% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 380 g/m2
Lavar 60 °C colada de color
Vestuário conforme DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Cor azul real
Tamanho de confeção PT 54
Tipo de produto Chaqueta de protección para soldadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091595 54
EAN/GTIN 4050274859213
Número do fabricante 01096 10046 000 41-54

Descrição

Ejecución:

O vestuário de proteção de soldador clássico de uma cor é particularmente robusto e combina um elevado conforto com uma boa respirabilidade. O vestuário garante uma proteção preventiva contra o calor, faíscas e salpicos de solda. Além disso, a série possui propriedades retardadoras de chama que se mantêm mesmo após lavagens repetidas. Áreas de aplicação: Siderurgia, indústria metalúrgica, soldadores, construção de instalações, fundição.
O casaco PROBAN® tem uma gola dobrada e possui uma bainha nas mangas com botões de pressão ocultos no interior, que também é ajustável. As normas podem ser consultadas nos pictogramas como bordado direto retardador de chama no bolso lateral esquerdo.
  • Bolsos no peito e interiores.
  • Dois bolsos laterais reforçados com aba e fecho de botão de pressão oculto.
  • Carcela de fecho com botões de pressão ocultos em ambos os lados.

Norma:

  • EN ISO 11611, Classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Nota:

Disponível a pedido a série com a gramagem têxtil de 470g/m2 certificada conforme EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ou numa versão mais leve com 320 g/m2 testada conforme EN 11611, Classe 1, A1 e EN 11612 A1, B1, C1. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta