Manga comprida ACCELERATE L

N.º do artigo: 091585 L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

MASCOT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca MASCOT

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da anca em cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 40% poliéster; 60% algodão
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 195
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ACCELERATE
Composição do tecido 40% poliéster; 60% algodão
Gramatura do material/densidade do tecido 195 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 60 °C
Cor azul escuro/azul azur
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Camisa de manga comprida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091585 L
EAN/GTIN 5711074753154
Número do fabricante 18381-959-01091 L

Descrição

Ejecución:

O design moderno e o ajuste que realça a silhueta contribuem para a liberdade de movimentos desta camisola de manga comprida da série ACCELERATE. O algodão penteado absorve a humidade e é confortável de usar. As costuras do pescoço da camisola de manga comprida de gola redonda foram trabalhadas com material flexível, pelo que não incomodam.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta