{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | UNIQUE | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 60% algodão; 40% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 340 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | antracite escuro/preto | |
Tamanho unissexo | L | |
Tipo de produto | Camisola |
Número do artigo | 091556 L | |
EAN/GTIN | 5711074267286 | |
Número do fabricante | 50565-963-1809 L |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Camisola Amberg, antracite escuro/preto, Tamanho unissexo: L
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
52,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
839 peças em stock
44,79 €
40,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | antracite escuro/preto | preto/vermelho |
Gramatura do material/densidade do tecido | 340 g/m2 | 220 g/m2 |
Tamanho unissexo | L | L |
Composição do tecido | 60% algodão; 40% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Camisola | Casaco sweat |
Género | Unissexo | Unissexo |