Casaco térmico XL

N.º do artigo: 091548 XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

MASCOT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca MASCOT

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da anca em cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 240
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série UNIQUE
Género Unissexo
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 240 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor preto
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Casaco térmico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091548 XL
EAN/GTIN 5711074721672
Número do fabricante 18615-318-09 XL

Descrição

Versão:

O casaco térmico leve com inovador isolamento CLIMASCOT® aquece eficazmente e pode ser comprimido para um pequeno volume. Corte ergonómico graças às mangas pré-moldadas e aplicações elásticas nas laterais para maior mobilidade. Respirável, à prova de vento e repelente de água.
  • Fecho de correr e aba de proteção contra intempéries interior.
  • Bolsos frontais e no peito com fecho de correr.
  • Bolso interior com fecho de correr.
  • Fita elástica na bainha e nos pulsos.
  • Efeitos refletores para uma melhor visibilidade.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "UNIQUE" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta