{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 39% algodón; 60 % modacrilo; 1% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 210 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Cor | azul marino | |
Tamanho unissexo | 3XL | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
antiestático | sim | |
Tipo de produto | Camiseta de protección contra las llamas |
Número do artigo | 091533 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509726624 | |
Número do fabricante | 348317378900XXXL |