Vidro de policarbonato PCG

N.º do artigo: 091528 PCG
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da lente Policarbonato
Tipo de produto Viseira de proteção facial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091528 PCG
EAN/GTIN 4030971002549
Número do fabricante HWS1022PCG

Descrição

Ejecución:

Lente curva de grande angular em policarbonato. 100 × 220 mm. Espessura aprox. 1 mm. Elevada reflexão e proteção UV. Nível de proteção III.
Vestuário de proteção térmica até 1000 °C de calor radiante. O material muito macio e flexível aumenta o conforto. Elevada reflexão térmica.
Revestido com uma camada de ouro vaporizado.

Norma:

EN 166; EN 171

Idóneo para:

Capucha de proteção térmica n.º 09 1527.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta