Vidro de policarbonato PC

N.º do artigo: 091520 PC
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da lente Policarbonato
Tipo de produto Viseira de proteção facial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091520 PC
EAN/GTIN 4030971027948
Número do fabricante HWS5025PCK-Ö

Descrição

Ejecución:

Lente curva de grande angular em policarbonato. 500 × 250 mm. Espessura aprox. 1 mm. Com ilhós de posição. Elevada reflexão e proteção UV. Nível de proteção III.
Vestuário de proteção térmica até 1000 °C de calor radiante. O material muito macio e flexível aumenta o conforto. Elevada reflexão térmica.
Lente transparente.

Norma:

EN 166; EN 171

Idóneo para:

Capa de proteção térmica n.º 09 1519 UNI.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta