Casaco de proteção térmica 54

N.º do artigo: 091513 54
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

JUTEC O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca JUTEC

Guia de tamanhos
Tamanho do pedido DE Altura em cm Medida do peito em cm Front sleeve length cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabela de conversão
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Tamanho IT Tamanho FR Tamanho US Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Como efetuar a medição

sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 260
  • Composição do tecido: Aramida Preox
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vestuário de proteção térmica
Género Homens
Gramatura do material/densidade do tecido 260 g/m2
Composição do tecido Aramida Preox
Vestuário conforme DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor
Tamanho de confeção PT 54
Tipo de produto Casaco de proteção térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091513 54
EAN/GTIN 4030971017932
Número do fabricante HSJ080KA-1 GR. 54

Descrição

Ejecución:

Casaco de proteção térmica com aprox. 800 mm de comprimento. Com botão de pressão isolado e gola alta. Com fecho autoaderente resistente ao calor.
Vestuário de proteção térmica até 1000 °C de calor radiante. O material muito macio e flexível aumenta o conforto. Elevada reflexão térmica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta