{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Composição do tecido | 100% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 525 g/m2 | |
Lavar | Apto para el lavado industrial | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Designação do fabricante | Pantalón peto 2162 Splash Proban | |
Cor | antracita oscura / gris | |
Tamanho de confeção PT | 106 | |
Tipo de produto | Pantalón protector para soldadores |
Número do artigo | 091507 106 | |
EAN/GTIN | 4057121031037 | |
Número do fabricante | 952162-537-106 |