{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Splash | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 100% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 525 g/m2 | |
Lavar | Adequado para lavagem industrial | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Cor | antracite/vermelho | |
Tamanho de confeção PT | 110 | |
Tamanho FR | 48L | |
Tamanho IT | 48L | |
Tipo de produto | Calças de proteção para soldador |
Número do artigo | 091483 110 | |
Número do fabricante | 952161547 GR. 110 |