{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Splash | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 100% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 330 g/m2 | |
Lavar | Apto para el lavado industrial | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11611 protección al soldar; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Cor | antracita oscura / gris | |
Tamanho de confeção PT | 110 | |
Tipo de produto | Chaqueta de protección para soldadores |
Número do artigo | 091482 110 | |
EAN/GTIN | 4057121033048 | |
Número do fabricante | 912160-537-110 |