{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | UNIQUE | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 270 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Lavar | 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | |
Cor | azul negro / azul violáceo | |
Tamanho de confeção PT | 60 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Pantalón de peto |
Número do artigo | 091477 60 | |
EAN/GTIN | 5711074437757 | |
Número do fabricante | 12169-442-01011 82C60 |