{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | UNIQUE | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 50% algodão; 50% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 205 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | azul escuro | |
Tamanho de confeção PT | 56 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091473 56 | |
EAN/GTIN | 5711074436316 | |
Número do fabricante | 16079-230-010 82C56 |