Calças Mannheim 48S

N.º do artigo: 091467 48S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

MASCOT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca MASCOT

Tamanho homens
Tamanho do pedido DE Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Tamanhos estreitos homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Tamanho largo homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 65% poliéster; 35% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 270
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
  • Norma: EN 14404

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série UNIQUE
Género Caballero
Composição do tecido 65% poliéster; 35% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 270 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Lavar 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Cor azul negro / azul violáceo
Tamanho de confeção PT 48S
Norma EN 14404
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091467 48S
EAN/GTIN 5711074036349
Número do fabricante 12679-442-01011 76C48

Descrição

Ejecución:

Mascot® UNIQUE. A linha de vestuário profissional ergonómica com detalhes sofisticados inclui uma vasta gama de produtos em diferentes cores, tamanhos e qualidades de tecido. Extra resistente graças às costuras derrubadas triplas.
Calças com cintura baixa e cós com corte de forma. Presilhas de cinto e para ferramentas no cós. Bolso frontal com bolso integrado para telemóvel.

Descripción:

Ajuste ergonómico com pernas pré-moldadas e inserções reforçadas no interior das pernas e no entrepernas.
  • Fecho de correr no entrepernas.
  • Bolsos frontais e bolsos traseiros reforçados.
  • Bolso na perna com bolso para telemóvel, aba e botões de pressão ocultos.
  • Bolso lateral e para régua.
  • Bolsos nos joelhos reforçados com CORDURA® com aba. Entrada para o protetor de joelho por cima.
  • Certificado conforme EN 14404 juntamente com a joelheira n.º 091809.

Nota:

Disponível a pedido noutras cores, tamanhos e qualidades de tecido. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.
Calças na combinação de cores azul centáurea / azul escuro com o n.º 091469.
Tam. 46L – 56L para tamanhos de estatura estreita. Tam. 46S – 56S para tamanhos de estatura baixa.
Calças na cor azul escura com gramagem têxtil de 205 g/m² com o n.º 091473.
Calças na combinação de cores azul centáurea /azul escuro com gramagem têxtil de 205 g/m² com o n. º 091474.
Calças de senhora em azul escuro com gramagem têxtil de 205 g/m² com o n.º 091478. Em stock nos tamanhos 36-46.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta