{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Ropa ignífuga Blakläder | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 85% algodón; 14 % poliéster; 1 % fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Branquear | no blanquear | |
Limpeza química | no limpiar en seco | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Passar | no planchar | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11611 protección al soldar; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas | |
Cor | negro | |
Tamanho ES | D116 | |
Tamanho NL | D116 | |
Tamanho SE | D116 | |
Tamanho de confeção PT | 29 | |
Tamanho FR | 54C | |
Tamanho IT | D116 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Tipo de produto | Pantalón de protección contra el fuego |
Número do artigo | 091466 29 | |
EAN/GTIN | 7330509546833 | |
Número do fabricante | 156115169994D116 |