{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário ignífugo Rofa | |
Composição do tecido | 60% modacrílico; 38% algodão; 2% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 220 g/m2 | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Cor | azul marinho | |
Tamanho unissexo | S | |
Tipo de produto | Camisola ignífuga |
Número do artigo | 091465 S | |
EAN/GTIN | 4046181034782 | |
Número do fabricante | 128115-154-S |