Casaco de trabalho retardador de chama 2XL

N.º do artigo: 091464 2XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 85% algodón; 14 % poliéster; 1 % fibra especial
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 350
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 11611 protección al soldar; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Ropa ignífuga Blakläder
Género Unisex
Composição do tecido 85% algodón; 14 % poliéster; 1 % fibra especial
Gramatura do material/densidade do tecido 350 g/m2
Lavar 60 °C colada de color
Branquear no blanquear
Limpeza química no limpiar en seco
Secar Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Passar no planchar
Vestuário conforme DIN EN ISO 11611 protección al soldar; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Cor negro
Tamanho unissexo 2XL
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Tipo de produto Chaqueta de protección contra el fuego

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091464 2XL
EAN/GTIN 7330509546925
Número do fabricante 406115169994XXL

Descrição

Ejecución:

Casaco retardador de chama robusto com fecho de correr oculto em metal. Uma prega nas costas e cotovelos pré-moldados proporcionam uma boa flexibilidade e um elevado conforto.
  • Bolsos práticos.
  • Detalhes refletores para uma maior visibilidade.
  • Cós ajustável com fecho autoaderente.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/cm²
  • EN ISO 11611, Classe 1/A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Nota:

Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta