{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Unisex | |
Composição do tecido | 80% algodón; 19% poliéster; 1 % fibra de carbono | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 340 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | Apto para el lavado industrial; Lavado suave 60 °C | |
Cor | gris / azul | |
Tamanho unissexo | S | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas | |
Tipo de produto | Chaqueta de señalización |
Número do artigo | 091446 S | |
EAN/GTIN | 5036108308972 |