Avental de proteção para soldador 91/60

N.º do artigo: 091437 91/60
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
373 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100 % cuero
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 1200
  • Norma: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Composição do tecido 100 % cuero
Gramatura do material/densidade do tecido 1200
Norma DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Tipo de produto Delantal soldador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091437 91/60
EAN/GTIN 4067263476665
Número do fabricante 091437 91/60

Descrição

Ejecución:

Vestuário resistente ao calor e à chama feito de pele de bovino dividida durável e maleável em combinação com tecido dificilmente inflamável. Pinos de pressão com isolamento elétrico e fechos auto aderentes resistentes ao fogo. A roupa protege contra chamas, salpicos de material derretido e calor radiante durante a soldadura, retificação ou queima.
Avental de proteção para soldador com sistema de cinta ajustável e cintura variável.
  • Fecho de abertura rápida.
Comprimento 91 cm, largura 60 cm.

Norma:

EN ISO 11611:2015 classe 2 A1 + A2

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta