{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Industrie | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 70 °C colada de color | |
Branquear | no blanquear | |
Limpeza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Passar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
Cor | azul marino / azul violáceo | |
Tamanho ES | 42L | |
Tamanho NL | C148 | |
Tamanho SE | D96 | |
Tamanho de confeção PT | 98 | |
Tamanho FR | 42L | |
Tamanho IT | 42L | |
Tipo de produto | Pantalón de peto |
Número do artigo | 091431 98 | |
Número do fabricante | 266418008985D98 |