{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Industrie Stretch | |
Género | Senhoras | |
Composição do tecido | 63% poliéster; 33% algodão; 4% elastolefina | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | preto | |
Tamanho de confeção PT | 34 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091429 34 | |
EAN/GTIN | 7330509763339 | |
Número do fabricante | 714418329900C34 |