{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Material elástico industrial | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 63% poliéster; 33% algodón; 4 % elastolefina | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 70 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | |
Cor | negro / gris oscuro | |
Tamanho de confeção PT | 48 | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091424 48 | |
EAN/GTIN | 7330509763896 | |
Número do fabricante | 144418329998C48 |