Calças de trabalho Industrie Stretch 94

N.º do artigo: 091423 94
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tamanhos estreitos homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tamanho largo homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 63% poliéster; 33% algodón; 4% elastolefina
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 260
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 70 °C colada de color; Apto para el lavado industrial

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Material elástico industrial
Género Caballero
Composição do tecido 63% poliéster; 33% algodón; 4% elastolefina
Gramatura do material/densidade do tecido 260 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 70 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Cor azul marino / azul violáceo
Tamanho de confeção PT 94
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091423 94
EAN/GTIN 7330509756331
Número do fabricante 144418328985C146

Descrição

Ejecución:

Nova coleção industrial com material elástico de 2 vias para maior mobilidade e conforto. Tecido robusto e resistente que é ideal para aplicações industriais. Resistente a riscos graças a botões e fechos de correr ocultos. Com fechos de correr de plástico robustos. Adequado para lavagem industrial conforme EN ISO 15797. Estável na cor e na forma.
Calças de trabalho com cós elástico para maior conforto.

Descripción:

Pernas pré-moldadas ergonómicas.
  • Faixas refletoras na parte de trás da perna.
  • Extremamente robustas graças à costura interior tripla na perna.
  • Fecho de correr de plástico no entrepernas.
  • Bolso interior com fecho de correr.
  • Bolso interior para telemóvel e régua.
  • Bolso na perna com fole e aba.

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.
Calças de trabalho na combinação de cores preto / cinzento escuro com o n.º 091424. Calças de senhora em preto com o n.º 091429.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta