{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Industrie | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Unisex | |
Composição do tecido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 70 °C colada de color | |
Branquear | no blanquear | |
Limpeza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Passar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
Designação do fabricante | Industrie | |
Cor | azul marino / azul violáceo | |
Tamanho unissexo | XL | |
Tipo de produto | Chaqueta de trabajo |
Número do artigo | 091411 XL | |
Número do fabricante | 405418008985XL |