Calças de trabalho de senhora Stretch ACCELERATE 48

N.º do artigo: 091404 48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher Diamond Fit

MASCOT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca MASCOT

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 88% poliéster; 12 % elastano
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 275
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ACCELERATE
Género Señora
Composição do tecido 88% poliéster; 12 % elastano
Gramatura do material/densidade do tecido 275 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Cor azul oscuro
Tamanho de confeção PT 48
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091404 48
EAN/GTIN 5711074722310
Número do fabricante 18188-511-010 76C48

Descrição

Ejecución:

As calças de corte ergonómico da série ACCELERATE adaptam-se aos movimentos naturais do corpo. Além disso, a cintura baixa permite todos os movimentos do utilizador. O cós que realça a silhueta torna as calças ideais para todas as posições de trabalho. Os bolsos das calças estão integrados no design e as costuras são duplas.
  • Braguilha com fecho de correr.
  • Bolsos frontais.
  • Bolsos traseiros.
  • Bolso na coxa incl. bolso para telemóvel, aba, botão de pressão e suporte para cartão de identificação removível.
  • Bolso para régua.

Graças ao material elástico Ultimate, o tecido é particularmente elástico e não aperta ou incomoda. O tecido elástico de quatro vias combina o peso reduzido com uma excelente resistência. Além disso, o material funcional repele a água e é muito visível devido aos efeitos refletores.

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.
Tam. 46L-56L para tamanhos de estatura estreita, tam. 46S-56S para tamanhos de estatura baixa.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta