{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ACCELERATE | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 88% poliéster; 12% elastolefina | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 275 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | |
Cor | azul oscuro | |
Tamanho de confeção PT | 50L | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091400 50L | |
EAN/GTIN | 5711074696864 | |
Número do fabricante | 18279-511-010 90C50 |