Calças de trabalho elásticas WX2 de senhora 38

N.º do artigo: 091388 38
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho em polegadas Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 93% poliéster; 7% elastano
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 195
  • Lavar: 40 °C colada de color

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Señora
Composição do tecido 93% poliéster; 7% elastano
Gramatura do material/densidade do tecido 195 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Cor gris / negro
Tamanho de confeção polegadas 38
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091388 38
EAN/GTIN 5036108392919

Descrição

Ejecución:

A coleção WX2, com o seu design estreito, é em grande parte feita de poliéster reciclado. Muitos elementos elásticos posicionados de forma estratégica em combinação com o tecido robusto garantem um conforto duradouro e um elevado grau de liberdade de movimentos.
As calças de trabalho elásticas de senhora leves num design estreito com cordões elásticos laterais e material elástico de 4 vias proporcionam um excelente conforto.
  • 4 bolsos para um amplo espaço de arrumação.
  • Bolso na coxa com fecho de correr.
  • Bainha extensível.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta