{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Highline | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 285 g/m2 | |
Vestuário standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | azul violáceo / marino | |
Material | Algodón, poliéster | |
Tamanho ES | 44C | |
Tamanho de confeção PT | 24 | |
Tamanho FR | 44C | |
Tamanho IT | 44C | |
Fecho para calças | Cremallera | |
Fecho de engate | Hebillas de seguridad en los tirantes | |
Extremidade da perna | recto, abierto | |
Número de bolsos laterais | 2 | |
Bolsos laterais | utilizado | |
Número de bolsos no joelho | 2 | |
Número de bolsos para metro articulado | 2 | |
Número de bolsos na coxa | 1 | |
Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente | sí | |
Bolsa para telemóvel | sí | |
Bolso sobreposto | con solapa y Cierre por adherencia | |
Tipo de produto | Pantalón de peto |
Número do artigo | 091331 24 | |
EAN/GTIN | 4030913066219 | |
Número do fabricante | 2330 024 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Jardineira Highline 24
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
35,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
82,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tamanho de confeção PT | 24 | 24 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 285 g/m2 | 265 g/m2 |
Composição do tecido | 35% algodón; 65% poliéster | 33% algodón; 3% elastolefina; 64% poliéster |
Lavar | 60 °C colada de color | 60 °C colada de color |
Série | Highline | Industria |
Tipo de produto | Pantalón de peto | Pantalón peto |
Género | Caballero | Caballero |