Calças de trabalho Highline 90

N.º do artigo: 091321 90
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 285
  • Vestuário standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Highline
Serviço especial Personalización textil
Género Caballero
Composição do tecido 35% algodón; 65% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 285 g/m2
Vestuário standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Cor azul violáceo / marino
Material Algodón, poliéster
Tamanho ES 38L
Tamanho de confeção PT 90
Tamanho FR 38L
Tamanho IT 38L
Fecho para calças Cremallera
Extremidade da perna recto, abierto
Número de bolsos laterais 2
Bolsos laterais utilizado
Número de bolsos no joelho 2
Número de bolsos na coxa 2
Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente
Bolsa para telemóvel
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091321 90
EAN/GTIN 4030913066035
Número do fabricante 2320 090

Descrição

Ejecución:

Coleção fresca e moderna Highline numa mistura de tecidos de alta qualidade, sem riscos e resistente ao encolhimento num visual de três cores. Cor de contraste em tecido de lona muito resistente. Durável graças à costura tripla nos pontos de esforço. Muitos detalhes úteis, como um bolso para telemóvel e metro, bem como um cós ajustável.
Calças de trabalho.

Descripción:

  • Dois bolsos frontais inseridos.
  • Cordão elástico no cós.
  • Fecho de correr no entrepernas.
  • Bolso duplo para metro articulado.
  • Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente.
  • Bolso para telemóvel.
  • Dois bolsos aplicados nos joelhos com apliques coloridos.
  • Certificado conforme EN 14404 juntamente com a joelheira n.º 091802.

Nota:

O tamanho indicado na loja corresponde ao tamanho de roupa na Alemanha. Consulte a tabela de tamanhos ou os dados técnicos para os tamanhos correspondentes no seu país.
Disponível noutras cores a pedido.
Calças de trabalho na combinação de cores cinza ardósia / preto com o n.º 091322.
Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta