{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Highline | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 285 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma UV 801; Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | quente, até 200 °C, no máximo | |
Cor | xisto/preto | |
Tamanho de confeção PT | 70 | |
Tamanho FR | 66 | |
Fecho para casaco | Fecho de correr | |
Faixa de fecho oculta | sim | |
Extremidade das mangas | punhos ajustáveis com fecho autoaderente | |
Cós | Cordão de borracha no colar | |
Pregas elásticas nas costas | sim | |
Número de bolsos no peito com aba e fecho autoaderente | 2 | |
Número de bolsos laterais | 2 | |
Bolsos laterais | colocado | |
Colocação da bolsa para telemóvel | na manga esquerda | |
Tipo de produto | Casaco de trabalho |
Número do artigo | 091312 70 | |
EAN/GTIN | 4030913068114 | |
Número do fabricante | 2312 070 |