Micrómetro digital IP54 0.001mm 150-175mm

N.º do artigo: 0912507
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0912507
EAN/GTIN 4029713264406
Número do fabricante 0912507
Número L L40510 300

Descrição

Ejecución:

  • Clase de protección IP54
  • Leyendo: 0,0001 mm / ,00005 pulgadas
  • Palanca de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Micrómetro digital de exteriores con protección contra salpicaduras de agua IP 54, lectura de 0,001mm / .00005 pulgadas. Con palanca de sujeción y control de la fuerza de medición mediante carraca. Con superficies de medición de carburo y mango con protección térmica para las manos. Diámetro del husillo 6,5 mm, paso 0,5 mm. Funciones electrónicas: Encendido y apagado automático. Puesta a cero posible en cualquier punto. Cambio de mm / pulgadas. Entrega con calibrador de ajuste incluido. Embalaje: Caja

Característica:

  • Clase IP: IP 54
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 150 - 175
  • Límite de error (mm): 0,009 mm
  • Límite de error (µm): 9 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta