Ejecución:
- Clase de protección IP54
- Leyendo: 0,0001 mm / ,00005 pulgadas
- Palanca de bloqueo
- Parada de trinquete
- Carburo midiendo caras
- Aislada térmicamente
- Estándar de fábrica
Descripción:
Micrómetro digital de exteriores con protección contra salpicaduras de agua IP 54. Lectura de 0,001mm / .00005 pulgadas. Con palanca de sujeción y control de la fuerza de medición mediante carraca. Con superficies de medición de carburo y mango con protección térmica para las manos. Diámetro del husillo 6,5 mm, paso 0,5 mm. Funciones electrónicas: Encendido y apagado automático. Puesta a cero posible en cualquier punto. Cambio de mm / pulgadas. Entrega sin calibre de ajuste. Embalaje: caja
Característica:
- Clase IP: IP 54
- Leyendo: 0,001 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 25
- Límite de error (mm): 0,006 mm
- Límite de error (µm): 6 µm
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
- Husillo diameter_mm: 6,5 mm
Norma:
DIN 863-1