Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Calças de trabalho de senhora InnovatiQ 34

N.º do artigo: 091215 34
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

KÜBLER O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca KÜBLER

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Como efetuar a medição

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 35 % polipropileno; 35% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 295
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série InnovatiQ
Género Señora
Composição do tecido 35 % polipropileno; 35% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 295 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Cor negro / antracita
Tamanho de confeção PT 34
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091215 34
Número do fabricante 2530 5370-9997-34

Descrição

Versão:

O vestuário profissional Kübler InnovatiQ convence sobretudo com as suas peças de vestuário que realçam a silhueta e que têm um aspeto muito moderno graças aos elementos contrastantes no casaco e nas calças. Além disso, o vestuário garante segurança adicional e reconhecimento mais rápido graças aos elementos refletores tecidos nos ombros, braços e joelhos.
As calças oferecem mais liberdade de movimentos graças ao design ergonómico e aos elementos pré-moldados nos joelhos. Os objetos podem ser colocados nos bolsos nos joelhos por baixo.
  • Bolsos laterais.
  • Bolso traseiro com aba e fecho autoaderente.
  • Bolso multifunções com bolso para metro articulado, bolso para smartphone, bolsos para canetas e bolso adicional com fecho.
  • Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente.
  • Bolsos reforçados com CORDURA®.
  • Certificadas conforme EN 14404:2004 + A1:2010, tipo 2, nível de desempenho 1 em combinação com joelheiras ref. 091848.

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa página de vista geral.
Calças de trabalho na combinação de cores azul centáurea / preto com o n.º 091214.
Calças de senhora em azul centáurea / preto com o n.º 091216.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta