Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Calças de trabalho InnovatiQ 90

N.º do artigo: 091214 90
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

KÜBLER O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca KÜBLER

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tamanhos estreitos homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tamanho largo homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Como efetuar a medição

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 35 % polipropileno; 35% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 295
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série InnovatiQ
Género Caballero
Composição do tecido 35 % polipropileno; 35% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 295 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Cor azul / negro
Tamanho de confeção PT 90
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091214 90
Número do fabricante 2230 5370-4699-90

Descrição

Ejecución:

O vestuário profissional Kübler InnovatiQ convence sobretudo com as suas peças de vestuário que realçam a silhueta e que têm um aspeto muito moderno graças aos elementos contrastantes no casaco e nas calças. Além disso, o vestuário garante segurança adicional e reconhecimento mais rápido graças aos elementos refletores tecidos nos ombros, braços e joelhos.
As calças oferecem mais liberdade de movimentos graças ao design ergonómico e aos elementos pré-moldados nos joelhos. Os objetos podem ser colocados nos bolsos nos joelhos por baixo.
  • Bolsos laterais.
  • Bolso traseiro com aba e fecho autoaderente.
  • Bolso multifunções com bolso para metro articulado, bolso para smartphone, bolsos para canetas e bolso adicional com fecho.
  • Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente.
  • Bolsos reforçados com CORDURA®.
  • Certificadas conforme EN 14404:2004 + A1:2010, tipo 2, nível de desempenho 1 em combinação com joelheiras ref. 091848.

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa página de vista geral.
Calças de senhora em preto / antracite com o n.º 091215.
Calças de senhora em azul centáurea / preto com o n.º 091216.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta