{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ACTIVIQ | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 270 g/m2 | |
Lavar | Roupa delicada a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza suave com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | temperatura moderada, até 150 °C, no máximo | |
Cor | azul real/preto | |
Tamanho UK | 44R | |
Tamanho US | 44/35 | |
Tamanho ES | 56 | |
Tamanho NL | 60 | |
Tamanho de confeção PT | 60 | |
Tamanho FR | 56 | |
Tamanho IT | 56 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091212 60 | |
EAN/GTIN | 4053813271101 | |
Número do fabricante | 2250 5365 4699 GR. 60 |