{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pulsschlag | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | azul violáceo / negro | |
Tamanho UK | 34L | |
Tamanho US | 34/34 | |
Tamanho ES | 42L | |
Tamanho NL | 98 | |
Tamanho de confeção PT | 98 | |
Tamanho FR | 42L | |
Tamanho IT | 42L | |
Tipo de produto | Chaqueta de trabajo |
Número do artigo | 091151 98 | |
EAN/GTIN | 4053813020679 | |
Número do fabricante | 1324 5353-4699 GR.98 |