{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | QUALITY DRESS | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 100 % algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 285 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | Azul violáceo | |
Material | Algodón | |
Tamanho UK | 28R | |
Tamanho US | 30/30 | |
Tamanho ES | 38 | |
Tamanho NL | 44 | |
Tamanho unissexo | S | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Tamanho FR | 38 | |
Tamanho IT | 38 | |
Proteção para os rins | sí | |
zona do joelho reforçada | sí | |
Fecho para calças | Cremallera | |
Fecho de engate | cierre de encaje de plástico a prueba de golpes y resistente a altas temperaturas | |
Extremidade da perna | recto, abierto | |
Número de bolsos laterais | 2 | |
Bolsos laterais | cosido, reforzado | |
Número de bolsos no joelho | 2 | |
Número de bolsos para metro articulado | 1 | |
Número de bolsos na coxa | 1 | |
Bolsa para telemóvel | sí | |
Bolso sobreposto | cosido, con subdivisión por cierre por adherencia | |
sobreposição dupla com bolso de fecho de correr | sí | |
Tipo de produto | Pantalón de peto |
Número do artigo | 091131 44 | |
Número do fabricante | 3651 1314 46 GR.44 |