{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Senhoras | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | antracite/preto | |
Tamanho de confeção PT | 46 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091126 46 | |
EAN/GTIN | 4053813493893 | |
Número do fabricante | 2325 5302-9799-46 |