Casaco BODYFORCE, antracite/preto, Tamanho de confeção PT: XL

N.º do artigo: 091113 XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

KÜBLER O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca KÜBLER

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Comprimento da manga em cm Altura em cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 65% poliéster; 35% algodão
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 260
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Composição do tecido 65% poliéster; 35% algodão
Gramatura do material/densidade do tecido 260 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial
Cor antracite/preto
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Casaco de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091113 XL
EAN/GTIN 4053813503141
Número do fabricante 1125 5302-9799-XL

Descrição

Versão:

O KÜBLER BODYFORCE eleva o vestuário profissional a um novo nível com um design de mestre. Dinâmico e marcante, com bordos elegantes e linhas distintas, a linha de produtos combina tecnologias avançadas de tecido com materiais de elevada qualidade e características refletoras e elásticas inovadoras.
Casaco de trabalho
  • Elementos refletores (Y-Wings): nas mangas, à frente e atrás nos ombros.
  • Corte ergonómico com zonas refletoras.
  • Bolsos laterais e no peito.
  • Tecelagem inovadora para uma robustez extrema e um visual especial.

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Consulte a tabela de tamanhos para mais pormenores sobre o tamanho.
Casaco de trabalho na combinação de cores azul centáurea / preto com o n.º 091114.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta