Calças de trabalho Service 58

N.º do artigo: 091050 58
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

GARANT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca GARANT

Tamanho normal homens
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Sleeve length cm Altura em cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Tamanho largo homens
Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tamanhos estreitos homens
Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Buttocks measurement cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Mulheres
Tamanho INT Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm) Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Sleeve length cm Altura em cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 32% algodón; 4% elastolefina; 64% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 220
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Composição do tecido 32% algodón; 4% elastolefina; 64% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 220 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Cor gris / negro
Tamanho de confeção PT 58
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091050 58
EAN/GTIN 4062406943905
Número do fabricante 091050 58

Descrição

Ejecución:

Nova coleção de serviço GARANT de tecido misto elástico com teor de XLANCE® extensível para uma elevada flexibilidade. Corte moderno e design desportivo. Sensação de conforto duradoura graças às aplicações de tecido elástico de 4 vias em material COOLMAX® nos locais com maior necessidade de elasticidade e maior propensão à transpiração. Sensação de conforto agradável durante todo o dia. Especialmente leve graças à combinação de tecidos de elevada qualidade “Made in Europe”. Durabilidade graças aos fechos de correr YKK® cobertos. Estável na cor e na forma. Adequado para todas as aplicações com elevada necessidade de movimentos, por exemplo, em trabalhos de manutenção.
Calças de trabalho com cós elástico para um elevado conforto.
  • Cós traseiro mais subido em tecido elástico.
  • Dois bolsos traseiros.
  • Bolso para caneta e metro articulado.
  • Bolso com fecho de correr e compartimento para telemóvel.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta