{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Señora | |
Composição do tecido | 33% algodón; 3% elastolefina; 64% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 265 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | gris / negro | |
Tamanho de confeção PT | 38 | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091022 38 | |
EAN/GTIN | 4067263517627 | |
Número do fabricante | 091022 38 |