{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 33% algodón; 3% elastolefina; 64% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 265 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | azul marino / negro | |
Tamanho de confeção PT | 106 | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091011 106 | |
EAN/GTIN | 4062406943684 | |
Número do fabricante | 091011 106 |