{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Workwear | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 280 g/m2 | |
Lavar | Roupa delicada a 30 °C | |
Cor | azul escuro | |
Tamanho unissexo | M | |
Tipo de produto | Casaco Softshell |
Número do artigo | 090613 M | |
EAN/GTIN | 4062406781194 | |
Número do fabricante | 090613 M |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Casaco Heavy Fleece, azul escuro, Tamanho unissexo: M
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
70,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
64,71 €
56,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | azul escuro | azul escuro |
Gramatura do material/densidade do tecido | 280 g/m2 | 340 g/m2 |
Tamanho unissexo | M | M |
Composição do tecido | 100% poliéster | 55% poliéster; 45% algodão |
Lavar | Roupa delicada a 30 °C | Roupa delicada a 40 °C |
Tipo de produto | Casaco Softshell | Casaco de microfleece |
Género | Unissexo | Unissexo |