Camisola com fecho Classic 3XL

N.º do artigo: 090382 3XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

CLIQUE O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca CLIQUE

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Collar size cm Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Altura em cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 60% algodão; 40% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 300
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Composição do tecido 60% algodão; 40% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 300 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 60 °C
Cor antracite mesclado
Tipo de produto Camisola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 090382 3XL
EAN/GTIN 7332413588688
Número do fabricante 021043-955-3XL

Descrição

Ejecución:

Camisola com fecho de correr curto e punhos canelados nas mangas e no cós. Bolso oculto com fecho de correr e prática solução para auscultadores.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta