{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Workwear | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 70% algodão; 30% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 300 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa delicada a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | não limpar a seco | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | temperatura moderada, até 150 °C, no máximo | |
Cor | azul escuro | |
Tamanho unissexo | XL | |
Tipo de produto | Camisola |
Número do artigo | 090311 XL | |
EAN/GTIN | 4062406780869 | |
Número do fabricante | 090311 XL |