{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | VANCOUVER | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 100% algodão | |
Lavar | Roupa delicada a 30 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza com percloroetileno | |
Secar | Não secar no tambor | |
Passar | não quente, até 110 °C, no máximo | |
Cor | cinzento claro/cinzento escuro | |
Tamanho unissexo | S | |
Tipo de produto | Camisa de flanela |
Número do artigo | 090294 S | |
EAN/GTIN | 7040054659512 |