{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | MAGNI | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% polipropileno | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 130 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | preto | |
Tamanho unissexo | L | |
Tipo de produto | T-shirt |
Número do artigo | 090235 L | |
EAN/GTIN | 7040054342230 | |
Número do fabricante | 75161_990-L | |
Manufacturer | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland |