Micrómetro interior de precisión con extensiones 100-4000mm

N.º do artigo: 0894546
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0894546
EAN/GTIN 4029713233990
Número do fabricante 0894546

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Extremos de medición: Dia. 7 mm x 6 mm de largo, punta de carburo, lapeado esférico
  • Paso de rosca 1 mm
  • Varillas montadas en resorte interno con mangas protectoras térmicas
  • Extensiones superiores a 100 mm: Diámetro exterior del tubo de acero. 17 mm, con aislamiento térmico
  • Extensiones 500 y 1000 mm: Especificación reforzada - tubo de acero diámetro. 32 mm para rangos de medición más grandes
  • El micrómetro interno Basic es ajustable: 50 mm. El husillo es apretado, por lo que durante la medición el dedal no se ajusta a sí mismo.

Descripción:

Micrómetro interior, con resorte. Bloques de calibre, 100-4000mm

Característica:

  • Rango de medición (mm): 100 - 4000
  • Límite de error (mm): 0,04 mm
  • Límite de error (µm): 40 µm

Norma:

DIN 863

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta